FT1003AC100 ファインタッチ ニューレジストン 37423391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインタッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 粒度100 砥材AC 注文コード37423391 品番FT1003AC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・厚さ・砥材など43種類から選べます 他の種類を見る

研磨用
弾性砥石の作業分野で苛酷な押し付け状態で使用したり、接触面積の小さい部分などの研削・研磨作業に最適。

粒度100 砥材AC 用途一般鋼の研磨作業。 仕様軽研削・研磨用(#46〜100)、研磨・仕上げ用(#120) トラスコ品番123-3572 質量(g)54 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
注意
※内装につき専用パットが1枚付属されております。1枚製品には専用パットは付属されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37423391 FT1003AC100 02300602 FT1003-AC100 ファインタッチ ニューレジストン ファインタッチ ニューレジストン 1箱(20枚) 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02300645
2022-01-30
用途:
鉄加工品の溶接部分の削り出し

家では、30年いじょうこれを使ってます。粒度も荒過ぎず、仕上げでもこの粒度で使え重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする