※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GB50TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
注文コード
37426472
品番
CLK2GB50TN-100YA-B2
参考基準価格(税別)
¥32,950
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・先端金具
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
100
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
配管位置
(2) ポート左
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CADデータダウンロード