ICB-288G ユニバーサル基板 サンハヤト 37434722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサル基板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37434722 品番ICB-288G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

試作した電子回路をすぐに実配線し、短時間で動作確認ができます。
実験回路の部品変更や、抵抗値の変更および回路の手直しが簡単で便利です。
配線の作業にかかる時間も短縮できます。

用途実験や電子回路の確認。 材質ガラスコンポジット 片面 質量(g)8 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)47×72×1.2t パターン2.54mmピッチ ドットパターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする