渡部工業
ワタベ 保護具収納袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37435212
品番
750
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
保護具の管理、持ち運びに最適です。
用途
保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。
トラスコ品番
429-9710
幅(mm)
270
高さ(mm)
490
質量(g)
660
奥行(mm)
260