※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
エアー・電動ドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
先端サイズ(#)
No.1
全長(mm)
100
先端形状
プラス(+)
注文コード
37435641
品番
B34-1-100H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長・先端形状
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
先端サイズ(#)
No.1
トラスコ品番
126-0251
先端形状
プラス(+)
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
種別
ビット
質量(g)
19.0
呼称
B34
本数
10
熱処理区分
H(高硬度)
差込角対辺(mm)
5
両頭機能
片頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37435641
B34-1-100H
07055657
B34 +1X100H
エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル
1パック(10本)
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました