※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 全長(mm)130 注文コード37436393 品番A19-10-130S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長など7種類から選べます 他の種類を見る

作業性を重視した組立専用ビット。
8mm六角シャンクで高強度。
ROHS対応品。

刃先対辺10.0 トラスコ品番125-5762 全長(mm)130 質量(g)95 タイプA19 硬さS 呼称A19 シャンク径(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37436393 A19-10-130S 02162991 A19 対辺10 130 S エアードライバー用ビット ベッセル エアードライバー用ビット ベッセル 1セット(10本) 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37436454
2020-02-20
用途:
金型のメンテナンス

いつも購入している商社さんより若干安かったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする