※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
ヘックスビット
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
37436402
品番
A19-10-65S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
作業性を重視した組立専用ビット。
8mm六角シャンクで高強度。
ROHS対応品。
トラスコ品番
125-5754
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
65
質量(g)
24
タイプ
A19
先端サイズ
対辺10.0
硬さ
S
先端形状
六角
呼称
A19
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭