ヘックスビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37436411 品番 A19-5-65G
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

作業性を重視した組立専用ビット。
8mm六角シャンクで高強度。
ROHS対応品。

トラスコ品番125-5703 軸径(Φmm)8 全長(mm)65 質量(g)24 タイプA19 先端サイズ対辺5.0 硬さG 先端形状六角 呼称A19 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37436454
2020-02-20
用途:
金型のメンテナンス

いつも購入している商社さんより若干安かったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする