※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
ヘックスビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
37436436
品番
A19-6-65G
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
作業性を重視した組立専用ビット。
8mm六角シャンクで高強度。
ROHS対応品。
トラスコ品番
125-5711
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
65
質量(g)
24
タイプ
A19
先端サイズ
対辺6.0
硬さ
G
先端形状
六角
呼称
A19
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭