※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
注文コード
37437663
品番
CLKGA32-50Y-F-P-X2095
参考基準価格(税別)
¥27,390
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様・タイプ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ロック
(F) 前進方向ロック
オートスイッチ種類
(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
CADデータダウンロード