SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA32)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
注文コード
37437672
品番
CLKGA32-50Y-B-P3DWLS-X2095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,750
この商品は
ストローク・仕様・タイプ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ロック
(B) 後退方向ロック
オートスイッチ種類
P3DWL+オートスイッチ取付レール付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード