CLKGA32-75Y-B-P3DWLS-X2095 CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA32) SMC 37437688

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 注文コード37437688 品番CLKGA32-75Y-B-P3DWLS-X2095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品はストローク・仕様・タイプなど30種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)75 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ロック(B) 後退方向ロック オートスイッチ種類P3DWL+オートスイッチ取付レール付 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする