SCV-T500 固まる放熱用シリコーン サンハヤト 37437906

固まる放熱用シリコーン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500g)注文コード37437906品番SCV-T500
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。

用途
パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。
トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015比重2.26熱伝導率(W/mk)0.92使用温度範囲(℃)-50~150粘度(Pa・s)(ペースト時)85~108質量(g)500仕様白色ペースト状トラスコ品番404-6188危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37437906
2019-04-17
用途: IP68機体への防水機密シール
製造業

放熱性能、気密性能、申し分ありません。 が、価格が法外ですね、もう少し性能を落としたバージョンがあるといいのですが。 しいて言えば使用溶剤の人体への影響がおおきすぎです。適正排気設備なしには使用できません。

1が参考にしています
対象商品 : 37437906
2015-03-17
用途: LEDバルブ放熱対策に使用

ホームセンターなどで購入出来る放熱シリコンとは、格段に放熱出来ます。
値段は、それなりに高価ですがとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする