ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
アルミ合金製トランク B型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37438597
品番
ST-4000
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×100×350
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
430×95×330
トラスコ品番
461-8262
材質
アルミ合金
質量(kg)
2.2
材質(本体)
アルミ合金
有効内寸(mm)
430×330×95
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
350
有効内寸法・奥行(mm)
330
有効内寸法・高さ(mm)
95
有効内寸法・幅(mm)
430
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません