EPX-S-M-NOZ 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム) 37438861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(48個) 注文コード37438861 品番EPX-S-M-NOZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番324-1831 全長(mm)68 質量(g)2.4 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37438861 EPX-S-M-NOZ 39234097 EPX S/M/NOZ 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム) 1箱(12個) 3,798 税込4,178 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
自動車部品の接着
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正品で毎回使用しておりますが特に問題はありません。

対象商品:
39234097
2022-04-21
用途:
メタルクリップ使用時
飲食業

メタルクリップを使用するための必要アイテムなので購入しました。使い捨てになるのが少し勿体ない気がしますが、仕方ないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする