ベロメタル
ベロメタルの 接着剤
ベロメタルの エポキシ系接着剤
ベロメタルの 2液タイプ
スーパーラピットキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37438947
品番
BM-05SR-KIT
参考基準価格(税別)
¥284,100
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
仕様
2液混合型
トラスコ品番
251-6357
質量(kg)
0.500
色
黒褐色
硬化時間(分)
(20℃)約3
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状