363 日東 SPVテープ(表面保護シート)1020X100 ライトブルー 日東電工 37440085 363 日東 SPVテープ(表面保護シート)1020X100 ライトブルー 日東電工 37440085

日東 SPVテープ(表面保護シート)1020X100 ライトブルー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード37440085 品番363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。

ライトブルー テープ幅(mm)1020 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.07 用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番125-0302 質量(kg)3.5 主な用途表面保護用 粘着タイプ弱粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする