※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日東 SPVテープ(表面保護シート)白1020X50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード37440094 品番202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削加工等、過酷な加工にも適しています。

ホワイト テープ幅(mm)1020 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.12 用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番125-0124 質量(kg)3.5 主な用途表面保護用 粘着タイプ強粘着

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37440094 202 70563237 SPV-202R 白 表面保護フィルム SPV-202R 日東電工 表面保護フィルム SPV-202R 日東電工 1パック(2巻) 64,980
欠品中
税込71,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする