エアー緩衝材製造機 クッションボーイ専用フィルム

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 注文コード37440873 品番CB-FILM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥51,840 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。

用途
梱包物のすきまに詰める
大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)
材質ポリエステル多層フィルム 幅(mm)150 長さ(m)1000 空気粒高(mm)- 空気粒径(mm)- トラスコ品番462-3002 質量(kg)5.28 厚さ(μm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37440873
2022-12-13
用途:
包装用の緩衝材として
製造業

メーカー純正品なので問題なく使用できています。また、発送も早く助かっています。

対象商品:
37440873
2018-05-19
用途:
梱包時の緩衝材

純正品がこの価格と納期なら何の問題もございません。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする