セキスイ
セキスイの ストレッチフィルム
セキスイの ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
積水 ストレッチフィルムホルダー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37441092
品番
SJC-H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダーです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応
モノタロウ
¥
3,398
¥
3,738
税込
仕様
3インチ紙管用(300/500mm幅用)
トラスコ品番
394-0411
質量(kg)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×250×600
適合幅(mm)
(フィルム)300・500
繰り返し・詰め替え
対応