ワコーパレット
ワコーパレットの 運搬機器
ワコーパレットの 運搬台車
ワコーパレットの 平台車
合板台車
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37448722
品番
WB-8055-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
プロ仕様に徹した合板台車です。
新開発エアーキャスターを使用しています(特許申請済)。
荷台寸法(幅)(mm)
550
荷台寸法(奥行)(mm)
800
床面高さ(mm)
140
仕様
コーナーゴム付、完成品、自在キャスター4個、平台車
トラスコ品番
467-7170
材質
合板
質量(kg)
8.2
車輪径(Φmm)
100
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
800×550
板厚(mm)
18
キャスター径(Φmm)
100
材質(荷台)
合板
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37448722
WB-8055-100
48625115
EVA-8055-100
合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付き
ワコーパレット
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)