TRUSCO
TRUSCOの 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
TRUSCOの 滑走スプレー
αシリコンルブノンガススプレー 詰替用 18L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
37456973
品番
ECO-SL-C18
参考基準価格(税別)
¥43,060
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
用途
紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。
トラスコ品番
243-7112
質量(kg)
15.3
色
透明
使用温度範囲(℃)
-50〜150
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません