αホワイトオイル 詰替用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 37456982 品番 ECO-WO-C18
参考基準価格(税別)¥73,340 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。
食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。

用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。
仕様NSF H1 認定取得 トラスコ品番243-7121 質量(kg)15.5 淡乳白色 使用温度範囲(℃)-10〜100 主成分流動パラフィン・PTFE 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする