TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの 取替え用ローラー
単品ローラ オールステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
(シャフト)340
注文コード
37457393
品番
VL38W300-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,490
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
ローラー幅(mm)
298
トラスコ品番
461-2574
幅(mm)
(シャフト)340
質量(kg)
0.39
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.0
ローラ強度(kg)
70
ローラー径(Φmm)
38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。