TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの 取替え用ローラー
単品ローラ オールステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37457411
品番
VL38W500-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
ローラー幅(mm)
488
トラスコ品番
461-2591
幅(mm)
(シャフト)540
質量(kg)
0.65
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.0
ローラ強度(kg)
60
ローラー径(Φmm)
38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません