TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ピッキングラック用ホイールコンベヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37457472
品番
V-1820UP-20-1000
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
機長(mm)
1000
ピッチ(mm)
20
ホイール直径(Φmm)
18
用途
小さい部品やコンテナ等に。
トラスコ品番
300-5569
幅(mm)
(ホイール)20
質量(kg)
1.25
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)10
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。