Φ32重荷重用ホイルコンベヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37457497 品番 V-3225S-100-1000
参考基準価格(税別)¥13,550 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。
3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。

用途
金型搬送等の重量物の搬送に。
専用ラインパレットへの利用。
機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)32 材質(ホイール)スチール ピッチ(mm)100 トラスコ品番301-0112 幅(mm)(ホイール)25 質量(kg)3.23 材質(フレーム)スチール 荷重(kg)(ホイール1個あたり)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする