TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ピックラック用ホイルコンベヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37457524
品番
V-3620UD-40-1000
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
36
材質(ホイール)
導電性ポリプロピレン樹脂
ピッチ(mm)
40
用途
基盤等を収納するラックや台車等に。
トラスコ品番
461-2116
幅(mm)
(ホイール)20
質量(kg)
1.28
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)10
表面抵抗値(Ω)
10
5
〜10
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。