ピックラック用ホイルコンベヤ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37457551 品番 V-3620UP-50-1000
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。

機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 ピッチ(mm)50 用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 トラスコ品番461-2230 幅(mm)(ホイール)20 質量(kg)1.25 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37457551
2022-01-19
用途:
製品の段ボール箱の搬送
製造業

当初、ローラーコンベアを考えましたが、値段がどうしても高く付き、安価で搬送できるものを探したところ、ピッキング棚で使用するこれを思い出しまして、2列に並べて使うことにしました。
製品重量が2kg程度なので問題なく使えます。耐久性はこれからなので不明です。1mが2000円弱、2本並べて4000円でした。送料が別途かかるのが難点です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする