TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ピックラック用ホイルコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37457576
品番
V-3620US-50-1000
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐油性、衝撃に優れています。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
36
材質(ホイール)
導電性ポリプロピレン樹脂
ピッチ(mm)
50
用途
シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
トラスコ品番
285-2292
幅(mm)
(ホイール)20
質量(kg)
1.45
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)15
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。