TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
小径プレスホイールコンベヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37457585
品番
V2015P-25-1000
参考基準価格(税別)
¥15,860
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
20
材質(ホイール)
スチール
ピッチ(mm)
25
用途
工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
トラスコ品番
461-1411
幅(mm)
(ホイール)15
質量(kg)
1.87
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)20
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。