TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
小径プレスホイールコンベヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37457655
品番
V2509P-35-1000
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。
小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
25.4
材質(ホイール)
スチール
ピッチ(mm)
35
用途
工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
トラスコ品番
461-1845
幅(mm)
(ホイール)9
質量(kg)
1.68
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)20
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。