小径削り出しホイールコンベヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37457673 品番 V2015S-30-1000
参考基準価格(税別)¥19,410 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。

機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)20 材質(ホイール)スチール ピッチ(mm)30 用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 トラスコ品番461-1543 幅(mm)(ホイール)15 質量(kg)1.71 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする