※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB200)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類・ストローク
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
250
注文コード
37461524
品番
CLSB200-250
参考基準価格(税別)
¥342,320
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200