※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB250)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
注文コード
37461847
品番
CLSB250-30
参考基準価格(税別)
¥528,220
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ジャバラ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
250
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード