曜日別特売
CLSB250-420H CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB250) SMC 37461953

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)420注文コード37461953品番CLSB250-420H
参考基準価格(税別)¥597,300販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドストローク(mm)420クッション(H) へッド側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする