※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD250)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)300 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 注文コード37462915 品番CLSD250-300K
参考基準価格(税別)¥579,370 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品はシリンダストローク・クッション・ジャバラなど10種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)250 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする