※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD250)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
500
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
注文コード
37462967
品番
CLSD250-500JN-D
参考基準価格(税別)
¥615,010
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・クッション・ジャバラ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
250
シリンダストローク(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード