※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF140)
CLSF140-300-DA90L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・ストローク
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
300
注文コード
37463256
品番
CLSF140-300-DA90L
参考基準価格(税別)
¥193,550
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
材質(チューブ)
(-) アルミ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
ロックユニット部オートスイッチ
A90
ロックユニット部リード線(m)
(L) 3
CADデータダウンロード