※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF160)
CLSF160-450
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ロックユニット部オートスイッチ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
450
注文コード
37463432
品番
CLSF160-450
参考基準価格(税別)
¥245,580
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
450
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200