曜日別特売
CLSF180TN-1000 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF180TN) SMC 37463712

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF180TN)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード37463712品番CLSF180TN-1000
参考基準価格(税別)¥395,670販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(TN) NPT

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする