曜日別特売
MT-500 ミニテーブル(デスクサイド型) TRUSCO 37464156

 

MT-500 ミニテーブル(デスクサイド型) TRUSCO 37464156
MT-500 ミニテーブル(デスクサイド型) TRUSCO 37464156
MT-500 ミニテーブル(デスクサイド型) TRUSCO 37464156
MT-500 ミニテーブル(デスクサイド型) TRUSCO 37464156
MT-500 ミニテーブル(デスクサイド型) TRUSCO 37464156

ミニテーブル(デスクサイド型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37464156品番MT-500
参考基準価格(税別)¥39,960販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。
収納に便利な折りたたみ式です。
4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。
天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。
完成品でお届けします。

幅(mm)500奥行(mm)350高さ(mm)570~870トラスコ品番505-4532材質天板:メラミン化粧質量(kg)6.5キャスターあり最大積載量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×570~870材質(天板)メラミン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×570~870総耐荷重(kg)10(均等荷重)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする