TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
エコロジークロス掲示板
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37465242
品番
KE-23SBM
参考基準価格(税別)
¥22,730
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。
色
ベージュ
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
600×900
厚さ(mm)
22
適合品番
‐
質量(kg)
4
仕様
マグネット・ピン両用タイプ
トラスコ品番
281-5664
材質
アルミ枠
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません