TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
エコロジークロス掲示板
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37465276
品番
KE-34SGM
参考基準価格(税別)
¥37,830
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。
色
グリーン
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
900×1200
厚さ(mm)
22
適合品番
‐
質量(kg)
8
仕様
マグネット・ピン両用タイプ
トラスコ品番
281-5648
材質
アルミ枠
外寸法・幅(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません