曜日別特売
CLSL180-100 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL180) SMC 37465304

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL180)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード37465304品番CLSL180-100
参考基準価格(税別)¥293,700販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする