材料はSUS440C(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
仕上がりの良いパーツてす。ドリルチャック部位のコンロッド用としての汎用性を高めるためのネジ切オーダーができると良いと思います。
仕様にはピッタリマッチ 価格面で少しオーバーなので2号機より炭素鋼タイプに変更
曲がった膨らんだ欠けた!2oのクリアランスが有って助かったが大変な事に成るところでした。
フライスのコレットチャックに取り付けて、軸の直角度をダイアルゲージで測定するのに使っています。精度が良く満足しています。
鉄工所が 硬くて穴あけ加工に苦労したらしいです。