アルミパイプハンドル 角座

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37477380 品番 AP-435C
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質本体:アルミ、座:ABS樹脂 寸法(mm)90 全長(mm)110 シルバー 使用ビス(mm)付属:トラス4×25 取付ビスピッチ(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする