アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
アルミパイプハンドル 角座
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37477389
品番
AP-436C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
本体:アルミ、座:ABS樹脂
寸法(mm)
120
全長(mm)
140
色
シルバー
使用ビス(mm)
付属:トラス4×25
取付ビスピッチ(mm)
120