アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
アルミパイプハンドル 角座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37477398
品番
AP-437C
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
本体:アルミ、座:ABS樹脂
寸法(mm)
210
全長(mm)
230
色
シルバー
使用ビス(mm)
付属:トラス4×25
取付ビスピッチ(mm)
210