外径A(Φmm)15
寸法E(Φmm)6.1
寸法F(mm)2.3
寸法G(mm)5.25
寸法L(mm)7.5
軸穴径D1(Φmm)3
軸穴径D2(Φmm)4
全長W(mm)22
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.05
材質(本体)A7075
質量(g)7.5
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1.2
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)200
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5